Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS164046G031 Slimfit 4000W - S164046G031

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS164046G031 Slimfit 4000W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237360

Artikelnummer

HOFS164046G031

Herstellernummer

S164046G031

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10...55 °C

Breite:

500 mm

Höhe:

1580 mm

Tiefe:

340 mm

I climatizzatori SpectraCool SlimFit sono progettati con tre opzioni di montaggio salvaspazio per ottimizzare l'ingombro. L'articolo S164046G031 SpectraCool Slim Fit per interni S16 ha una potenza nominale di 4000 W 460 V C, in acciaio grigio chiaro.