ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS162026G031 Slimfit 2000W - S162026G031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574237254
Artikelnummer
HOFS162026G031
Herstellernummer
S162026G031
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
10...55 °C
Breite:
400 mm
Höhe:
1580 mm
Tiefe:
259 mm


