ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS101546G031 Slimfit 1500W - S101546G031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574237209
Artikelnummer
HOFS101546G031
Herstellernummer
S101546G031
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
10...55 °C
Breite:
400 mm
Höhe:
951 mm
Tiefe:
260 mm


