Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS101516G031 Slimfit 1500W - S101516G031

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS101516G031 Slimfit 1500W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237186

Artikelnummer

HOFS101516G031

Herstellernummer

S101516G031

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10...55 °C

Breite:

400 mm

Höhe:

951 mm

Tiefe:

260 mm

I climatizzatori SpectraCool SlimFit sono progettati con tre opzioni di montaggio salvaspazio per ottimizzare l'ingombro. L'articolo S101516G031 SpectraCool Slim Fit per interni S10 ha una potenza nominale di 1500 W 115 V C, in acciaio grigio chiaro.