Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS101016G031 Slimfit 1000W - S101016G031

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS101016G031 Slimfit 1000W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574237124

Artikelnummer

HOFS101016G031

Herstellernummer

S101016G031

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10...55 °C

Breite:

400 mm

Höhe:

951 mm

Tiefe:

260 mm

SpectraCool SlimFit ACs are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. This SpectraCool Slim Fit Indoor S10, S101016G031 item is rated 1000W 115V C with material of Steel colored Lt Gray.