ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS060326G031 Slimfit 300W - S060326G031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574237056
Artikelnummer
HOFS060326G031
Herstellernummer
S060326G031
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
10...55 °C
Breite:
280 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
142 mm


