Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS060316G031 Slimfit 300W - S060316G031

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS060316G031 Slimfit 300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237049

Artikelnummer

HOFS060316G031

Herstellernummer

S060316G031

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10...55 °C

Breite:

280 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

142 mm

SpectraCool SlimFit ACs are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. This SpectraCool Slim Fit Indoor S06, S060316G031 item is rated 300W 115V C with material of Steel colored Lt Gray.