ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPV1100 Zoccolo ant/post, 1000 - PV1100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7022
Max. Belastbarkeit - 1400 kg
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574068322
Artikelnummer
HOFPV1100
Herstellernummer
PV1100
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7022
Max. Belastbarkeit:
1400 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
62 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Breite:
998 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
62 mm