Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPP1535H Guida DIN con fori 2000 - PP1535H

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPP1535H Guida DIN con fori 2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochform - Langloch

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574013391

Artikelnummer

HOFPP1535H

Herstellernummer

PP1535H

Hersteller

HOF

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Lochform:

Langloch

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

A DIN rail that can be cut to size It facilitates both procurement and installation. This DIN Rails, PP, PP1535H item measures 15x35xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.