Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOIFP4954 Piastra anteriore, 455x502 - OIFP4954

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOIFP4954 Piastra anteriore, 455x502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 502 mm

  • Höhe - 455 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 542 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 495 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574118850

Artikelnummer

HOFOIFP4954

Herstellernummer

OIFP4954

Hersteller

HOF

Breite:

502 mm

Höhe:

455 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

542 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

495 mm

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

The front plate can be mounted and removed easily. This Front Plate, OIFP, OIFP4954 item measures 455x502xmm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.