ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOIFP3439 Piastra anteriore, 305x355 - OIFP3439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 355 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 395 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 345 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574118935
Artikelnummer
HOFOIFP3439
Herstellernummer
OIFP3439
Hersteller
HOF
Breite:
355 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
395 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
345 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
The front plate can be mounted and removed easily. This Front Plate, OIFP, OIFP3439 item measures 305x355xmm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.