Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOICP495420 HMI 495x542x200 - OICP495420

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOICP495420 HMI 495x542x200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 542 mm

  • Höhe - 495 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

254 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574117785

Artikelnummer

HOFOICP495420

Herstellernummer

OICP495420

Hersteller

HOF

Breite:

542 mm

Höhe:

495 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

Mit Montageplatte:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

0

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP65

It has a pre-machined hole pattern to allow the fixation of a swing arm and a removable front plate at IP 65 protection. This Operator Interface Control Panel, OICP, OICP495420 item measures 495x542x200mm has a material of Aluminum color Anthracite Gray,finish Powder Coated.