ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOICP414720 HMI 415x470x200 - OICP414720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 470 mm
Höhe - 415 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Aluminium
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
254 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574115729
Artikelnummer
HOFOICP414720
Herstellernummer
OICP414720
Hersteller
HOF
Breite:
470 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Mit Montageplatte:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65


