ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOICP343920 HMI 345x395x200 - OICP343920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 395 mm
Höhe - 345 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Aluminium
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574116221
Artikelnummer
HOFOICP343920
Herstellernummer
OICP343920
Hersteller
HOF
Breite:
395 mm
Höhe:
345 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Mit Montageplatte:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65


