Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ431246G400 Raffreddamento 3047 W 400 V - NHZ431246G400

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ431246G400 Raffreddamento 3047 W 400 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...460 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...460 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574246386

Artikelnummer

HOFNHZ431246G400

Herstellernummer

NHZ431246G400

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400...460 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

11 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

292 mm

Höhe:

1092 mm

Tiefe:

356 mm

SpectraCool Hazardous Location Air Conditioners are designed for Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4. This SpectraCool Narrow Hazardous Location AC, NHZ431246G400 item is rated 11000BTU 460V with material of SS316 finish Brushed.