Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ360816G400 Raffreddamento 2416 W 115 V - NHZ360816G400

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ360816G400 Raffreddamento 2416 W 115 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...127 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...127 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.228 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574246430

Artikelnummer

HOFNHZ360816G400

Herstellernummer

NHZ360816G400

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...127 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...127 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

8.5 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

292 mm

Höhe:

914 mm

Tiefe:

356 mm

SpectraCool Hazardous Location Air Conditioners are designed for Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4. This SpectraCool Narrow Hazardous Location AC, NHZ360816G400 item is rated 8000BTU 115V with material of SS316 finish Brushed.