ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ360616G400 Raffreddamento 1581 W 115 V - NHZ360616G400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...127 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.228 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574246461
Artikelnummer
HOFNHZ360616G400
Herstellernummer
NHZ360616G400
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...127 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
6 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
292 mm
Höhe:
914 mm
Tiefe:
356 mm


