ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ280426G400 Raffreddamento 1114 W 230 V - NHZ280426G400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574246485
Artikelnummer
HOFNHZ280426G400
Herstellernummer
NHZ280426G400
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207...253 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
4 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...52 °C
Breite:
292 mm
Höhe:
711 mm
Tiefe:
356 mm


