ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN210226G102 Spectra ACP-SS 571W 230V - N210226G102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.124 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574238312
Artikelnummer
HOFN210226G102
Herstellernummer
N210226G102
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207...253 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
645 W
Breite:
254 mm
Höhe:
531 mm
Tiefe:
251 mm


