Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN210226G051 Spectra Stretto SS 571W230V - N210226G051

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN210226G051 Spectra Stretto SS 571W230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.124 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238275

Artikelnummer

HOFN210226G051

Herstellernummer

N210226G051

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

645 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

254 mm

Höhe:

531 mm

Tiefe:

251 mm

SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor ACs provide space-saving solution on low-depth cabinets. This SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor AC, N210226G051 item is rated 2000BTU 230V with material of SS304 finish Brushed.