Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN210216G102 Spectra ACP-SS 645W 115V - N210216G102

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN210216G102 Spectra ACP-SS 645W 115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...127 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...127 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.124 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238305

Artikelnummer

HOFN210216G102

Herstellernummer

N210216G102

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...127 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...127 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

645 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...131 °C

Breite:

254 mm

Höhe:

531 mm

Tiefe:

251 mm

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact ACs utilize advanced coatings. This SpectraCool Compact Advanced Corrosion Protection Lvl 1, N210216G102 item is rated 2000BTU 115V with material of SS316 finish Brushed.