ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN210216G051 Spectra Stretto SS 645W115V - N210216G051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...127 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.124 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574238268
Artikelnummer
HOFN210216G051
Herstellernummer
N210216G051
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...127 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
645 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
254 mm
Höhe:
531 mm
Tiefe:
251 mm


