ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN160126G051 Spectra Stretto SS 237W230V - N160126G051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574238251
Artikelnummer
HOFN160126G051
Herstellernummer
N160126G051
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207...253 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
280 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
10...10 °C
Breite:
191 mm
Höhe:
419 mm
Tiefe:
160 mm


