ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN160116G102 Spectra ACP-SS 278W 115V - N160116G102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...127 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574238282
Artikelnummer
HOFN160116G102
Herstellernummer
N160116G102
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...127 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
278 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...131 °C
Breite:
191 mm
Höhe:
419 mm
Tiefe:
160 mm


