Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSNS2105 Zoccolo, 200x1000x500 - MSNS2105

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSNS2105 Zoccolo, 200x1000x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574011731

Artikelnummer

HOFMSNS2105

Herstellernummer

MSNS2105

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Breite:

1 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

500 mm

The plinth allows for cabling without any restrictions. Installing cables is easy with extra space. This Plinths, MSNS, MSNS2105 item measures 200x1000x500mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.