Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMSF2008 Telaio sist.modulare 2000x800 - MSMSF2008

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMSF2008 Telaio sist.modulare 2000x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574222854

Artikelnummer

HOFMSMSF2008

Herstellernummer

MSMSF2008

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2 mm

The mild steel modular system frame for floor standing enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSF, MSMSF2008 item measures 2000x800xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.