ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMCP4506R5 Pannello front. Mod., 450x600 - MSMCP4506R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8713574131316
Artikelnummer
HOFMSMCP4506R5
Herstellernummer
MSMCP4506R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
This MSMCP is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required. This Slotted Front Panels For Power Distribution, MSMCP, MSMCP4506R5 item measures 450x600x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


