Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMCP3008-2R5 Pannello front. Mod. 300x800 - MSMCP3008-2R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMCP3008-2R5 Pannello front. Mod. 300x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574178625

Artikelnummer

HOFMSMCP3008-2R5

Herstellernummer

MSMCP3008-2R5

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Höhe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

This MSMCP is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required. This Slotted Front Panels For Power Distribution, MSMCP, MSMCP3008-2R5 item measures 300x800x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish PowderCoated.