ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSFCP1806R5 Profili cop. front., 1800x600 - MSFCP1806R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574180901
Artikelnummer
HOFMSFCP1806R5
Herstellernummer
MSFCP1806R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
1.8 mm
The mild steel frame for front panels. This Front Cover Profiles For Power Distribution, MSFCP, MSFCP1806R5 item measures 1800x600xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


