ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPGS12-316 Console, 985x1200x400 - MPGS12-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1.2 mm
Höhe - 985 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574192669
Artikelnummer
HOFMPGS12-316
Herstellernummer
MPGS12-316
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1.2 mm
Höhe:
985 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12


