ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPGS10-316 Console 985x1000x400 - MPGS10-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1 mm
Höhe - 985 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574157217
Artikelnummer
HOFMPGS10-316
Herstellernummer
MPGS10-316
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1 mm
Höhe:
985 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


