Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPGS08-316 Console 985x800x400 - MPGS08-316

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPGS08-316 Console 985x800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 985 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574192652

Artikelnummer

HOFMPGS08-316

Herstellernummer

MPGS08-316

Hersteller

HOF

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

800 mm

Höhe:

985 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

The console has a hinged desk panel and an ergonomic design that allows for easy installation and access to HMI. This One-Piece Consoles In Stainless Steel, MPGS, MPGS08-316 item measures 985x800x400mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.