ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPGS06-316 Console, 985x600x400 - MPGS06-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 985 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574192645
Artikelnummer
HOFMPGS06-316
Herstellernummer
MPGS06-316
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
985 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


