ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS163 Console base, 700x1600x500 - MPCS163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1.6 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574033771
Artikelnummer
HOFMPCS163
Herstellernummer
MPCS163
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1.6 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12


