ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS162 Console a leggio, 250x1600x985 - MPCS162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1.6 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 985 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.341 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574033764
Artikelnummer
HOFMPCS162
Herstellernummer
MPCS162
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1.6 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
985 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12


