ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS103 Console base, 700x1000x500 - MPCS103
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574033719
Artikelnummer
HOFMPCS103
Herstellernummer
MPCS103
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12


