ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS101-316 Console sup., 500x1000x494 - MPCS101-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 494 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574192706
Artikelnummer
HOFMPCS101-316
Herstellernummer
MPCS101-316
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
494 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12


