ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS082 Console a leggio, 250x800x985 - MPCS082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 985 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.341 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574033672
Artikelnummer
HOFMPCS082
Herstellernummer
MPCS082
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
985 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12


