Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC161R5 Console sup., 500x1600x494 - MPC161R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC161R5 Console sup., 500x1600x494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1.6 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 494 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574128088

Artikelnummer

HOFMPC161R5

Herstellernummer

MPC161R5

Hersteller

HOF

Breite:

1.6 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

494 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Anzahl der Türen:

2

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC161R5 item measures 500x1600x494mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.