ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC121R5 Console sup., 500x1200x494 - MPC121R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1.2 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 494 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8713574128118
Artikelnummer
HOFMPC121R5
Herstellernummer
MPC121R5
Hersteller
HOF
Breite:
1.2 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
494 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC121R5 item measures 500x1200x494mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


