Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMMG16 Piastra di copertura 16 pin - MMG16

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMMG16 Piastra di copertura 16 pin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 123 mm

  • Höhe - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574075771

Artikelnummer

HOFMMG16

Herstellernummer

MMG16

Hersteller

HOF

Breite:

123 mm

Höhe:

52 mm

Cover Plates, MMG cover unused connector cutouts of a marshalling plate MM, allowing a mix of connector types. This Cover Plates, MMG, MMG16 item measures 52x123x2mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, 16 pin.