Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMGRP165609GE Morsettiera, 160x560x90 - MGRP165609GE

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMGRP165609GE Morsettiera, 160x560x90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574090897

Artikelnummer

HOFMGRP165609GE

Herstellernummer

MGRP165609GE

Hersteller

HOF

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Höhe:

160 mm

Breite:

560 mm

Tiefe:

90 mm

RAL-Nummer:

7

Anzahl der Module:

0

Anzahl der Reihen:

0

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK07

Funktionserhalt:

ohne

The terminal box is well suited for indoors and outdoors thanks to its high corrosion resistance and UV resistant. This Polyester Terminal Box, MGRP, MGRP165609GE item measures 260x560x90mm has a material of Polyester color Squirrel Gray, finish Smooth.