ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2086R5 Telaio cavi sup. 200x800x600 - MCU2086R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574126251
Artikelnummer
HOFMCU2086R5
Herstellernummer
MCU2086R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
600 mm


