Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2066R5 Telaio cavi sup. 200x600x600 - MCU2066R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2066R5 Telaio cavi sup. 200x600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574126275

Artikelnummer

HOFMCU2066R5

Herstellernummer

MCU2066R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

600 mm

This frame creates additional space in the top and can be segregated from the enclosure This Front/Rear Top Frames, MCU, MCU2066R5 item measures 200x600x600mm with a material of Steel color Light Gray.