Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSS20086OG20 Armadio a pavim. 2000x800x600 - MCSS20086OG20

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSS20086OG20 Armadio a pavim. 2000x800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574228290

Artikelnummer

HOFMCSS20086OG20

Herstellernummer

MCSS20086OG20

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Freistehend:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

ja

Zwischeneinbau:

ja

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

514 W

The enclosure is available in different sizes and configurations. It is well suited for almost any environment. This Oil And Gas Stainless Steel Combinable Version Single Door Enclosure, MCSS-OG, MCSS20086OG20 item measures 2000x800x600mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.