Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL20126R5 Armadio 2000x1200x600 - MCSL20126R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL20126R5 Armadio 2000x1200x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • RAL-Nummer - 7.04

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574126640

Artikelnummer

HOFMCSL20126R5

Herstellernummer

MCSL20126R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

RAL-Nummer:

7.04

Farbe:

Edelstahl

The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL20126R5 item measures 2000x1200x600 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.