Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20128R5 DA PAVIMENTO 2000X1200X800 - MCD20128R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20128R5 DA PAVIMENTO 2000X1200X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8713574130173

Artikelnummer

HOFMCD20128R5

Herstellernummer

MCD20128R5

Hersteller

HOF

Breite:

1200 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

ja

Zwischeneinbau:

ja

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

940 W

La gamma di armadi componibili in lamiera d'acciaio, con porta doppia e grado di protezione IP55, è ideale per l’installazione in spazi ristretti dove la porta singola, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte all'armadio.MCD20128R5