Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20106PER5 DA PAVIMENTO 2000X1000X600 - MCD20106PER5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20106PER5 DA PAVIMENTO 2000X1000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574130142

Artikelnummer

HOFMCD20106PER5

Herstellernummer

MCD20106PER5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Da pavimento, 2000x1000x600, Armadio componibile, 2 porte, senza MP, acciaio dolce, IP55