ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20104R5 DA PAVIMENTO 2000X1000X400 - MCD20104R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8713574130319
Artikelnummer
HOFMCD20104R5
Herstellernummer
MCD20104R5
Hersteller
HOF
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Eckmodell:
ja
Zwischeneinbau:
ja
Koppelbar:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Mit Tür:
ja
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Oberteil:
ja
Transparenter Deckel:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schrägdach:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
616 W


