Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD18105PER5 Da pavimento 1800x1000x500 - MCD18105PER5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD18105PER5 Da pavimento 1800x1000x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1 mm

  • Höhe - 1.8 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574130265

Artikelnummer

HOFMCD18105PER5

Herstellernummer

MCD18105PER5

Hersteller

HOF

Breite:

1 mm

Höhe:

1.8 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

7.04

Freistehend:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

ja

Zwischeneinbau:

ja

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

612 W

Double-door, combinable, floor-standing enclosure range, MCD, with IP 55/Type 12 rating. This Modular Double Door, MCD no Plate, MCD18105PER5 item measures 1800x1000x500mm with a material of Mild Steel color Light Gray.